ポリエステルスパン糸 #50 3000m

ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]
(5件のレビュー)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)3000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全411種類を絞り込む
色番
411種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05745696-401
オープン
629
692(税込)
当日出荷
05745705-402
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
05745714-403
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
05745723-1
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745732-3
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745748-171
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745757-5
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745766-176
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745775-246
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745784-8
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745793-178
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745802-296
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745818-247
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745827-13
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745836-248
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745845-249
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745854-14
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745863-297
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745872-250
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745888-251
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745897-269
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745906-252
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745915-236
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745924-291
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745933-292
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745942-4
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745958-324
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745967-24
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745976-294
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745985-327
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745994-156
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746003-325
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746012-173
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746028-326
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746037-157
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746046-172
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746055-330
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746064-244
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746073-6
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746082-295
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746098-255
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746107-189
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746116-35
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746125-329
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746134-190
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746143-7
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746152-331
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746168-160
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746177-159
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05746186-259
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05745705
2024-04-26
用途: 裁縫に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

今まで大型手芸店に行くか、ネットで高い送料をかけて買うかしていた工業用ミシン糸がmonotaroで全色買えて本当に感謝しています。到着も早いし、他のものも買えるしでマジお得です。難点をいえば、欲しい色の番号を見つけるのに苦労することですね。

対象商品 : 05748496
2021-03-22
用途: 工業用ミシンでの縫製用
製造業

糸見本をすでに持っているので、糸の番号さえ分かれば注文ができて助かります。
最初に糸番を探し当てるのになかなか苦労しましたが、次回からは購入履歴が残っているので楽でした。
でももう少し番号がわかりやすく注文できるといいなと思います。
発注して届くのに少し時間がかかるので日にちに余裕を持って注文するといいと思います。

対象商品 : 05748137
2021-04-27
用途: 縫製
製造業

欲しい色番が出てくるまでイライラします。サンプル帳の順番に出てくるので、この糸を注文するなら先にサンプル帳を購入される事をおすすめします。全色注文出来ますしどこよりも安いです。

対象商品 : 05745705
2019-10-29
用途: 和裁の仕事
その他業種

丈夫で糸絡みも少なく使いやすいです。
ほとんどの工程では絹糸を使用しているので、しばらく使えそうですが、なくなったら又この商品を使いたいです。

対象商品 : 05746852
2019-06-01
用途: ロープの縫製
サービス業

見本帳の色が全色揃っているので、選択肢が多く非常に助かります。ただ、ページによって選択できない色があるので、検索に慣れが必要です。これからも継続して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする