ポリエステルスパン糸 #30 5000m

ポリエステルスパン糸 #30 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 5000m - フジックス[縫製用品]
(2件のレビュー)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途厚地用番手#30長さ(m)5000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05749808-401
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749817-402
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05749826-403
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05749817
2019-04-25
用途: 縫製作業
卸売・小売業

糸をたくさん 使用するので、この長さであれば、お買い得ですし なかなか販売していないので、助かります。

対象商品 : 05749817
2016-06-30
用途: 厚物縫い、ベルト/合皮縫い
柏ものづくり工房

厚物縫い、ベルト/合皮縫いにはこのメーカーのこの糸が最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする