ポリエステルスパン糸 #30 2000m

ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]
(14件のレビュー)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全411種類を絞り込む
色番
411種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05749835-401
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05749844-402
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05749853-403
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05749862-1
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749878-3
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749887-171
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749896-5
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749905-176
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749914-246
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749923-8
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
05749932-178
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749948-296
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749957-247
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749966-13
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749975-248
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749984-249
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05749993-14
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750002-297
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750018-250
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750027-251
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750036-269
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750045-252
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750054-236
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750063-291
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750072-292
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750088-4
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750097-324
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750106-24
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750115-294
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750124-327
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750133-156
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750142-325
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750158-173
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750167-326
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750176-157
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750185-172
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750194-330
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750203-244
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750212-6
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750228-295
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750237-255
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750246-189
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750255-35
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750264-329
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750273-190
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750282-7
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750298-331
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750307-160
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750316-159
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05750325-259
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05749844
2023-11-01
用途: 被服製作

モノタロウさんで扱っているとは驚きました。
以前は名古屋の問屋街まで出向き購入していました。
フジックスは25年以上使い続けている安心の品質です。厚物には#30糸が欠かせません。
色も揃っているし助かります。
問屋で貰った色のサンプルで生地の色合わせ選定しています。
番号で見る必要がありますので初めての人には分かりずらいかもしれません。

対象商品 : 05749844
2023-08-08
用途: 縫製業務

いつもの通り高品質でした。納期早くて助かったです。

対象商品 : 05749835
2023-08-02
用途: 縫製作業
牧野フェルト工業株式会社製造業

品質に問題無し。コストパフォーマンスが良く、再度購入したい

対象商品 : 05752705
2022-12-14
用途: ラグづくり
医療・福祉・介護関連業

モノはキングスパンなので確かですが、それよりもモノタロウで販売しているということ自体が素晴らしいです。これまで手芸屋で注文するか、送料をかけて某ネットショップで購入してました。本当にありがたいです。

対象商品 : 05749835
2022-10-03
用途: リンゴの防鳥糸として利用
農・林・水産業

丈夫で太さ30番も丁度いい。ムクドリやモズの防鳥に使用します。とにかく長さが必要で、安価で太さが丁度よく目立つようで目立たない位のものがいい。風や雨にあたっても切れない強さが必要で、目的とする条件にぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 05750648
2021-02-24
用途: デニムリメイクでのステッチに際に使用
製造業

デニムに使用している色とほぼ同じ色で使いやすい。
シャッペスパンより光沢は少ないが、毛羽もなく気になりません。大容量でこの値段は、大量消費する側として有難いです。

対象商品 : 05749844
2019-11-12
用途: 内職
製造業

仕事でかなりの量を毎日使っていますが、糸切れ、ヨレなどはなく気持ち良く使用できているので是非リピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05749844
2020-02-05
用途: 縫製
モビリカ卸売・小売業

ビニールレザーなどの厚地の縫製に、糸の強度があってよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする