CAPTAIN STAG
ミニUロック アルミ
(1件のレビュー)
アルミ製なので軽い!ミニU型ロック。
不正開錠しにくいディンプルキー
タイプ
U字ロック
材質
アルミニウム合金
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×24×110
キー方式
ディンプルキー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05703398
Y-4418
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください