曜日別特売

リアキャリア マルチ

リアキャリア マルチ - CAPTAIN STAGリアキャリア マルチ - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)

シートポスト用。
Φ25.4~28.0mm対応。
シート面の位置を調節出来ます。

幅W×全長(mm)120×335材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム質量(g)673耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703102Y-5670
5,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703102
2021-12-19
用途: 安物マウンテンバイクのリアキャリアとして
ホットライン運輸・通信業

見ての通り取付簡単で、用は足しています。何の問題もありません。

対象商品 : 05703102
2020-11-13
用途: 自転車修繕時
メビウスパッケージング株式会社製造業

問題なく使用できています。
説明書にある通り設置するとリアのタイヤに接触するのは、当方のフレーム形状せいなのか?

対象商品 : 05703102
2020-04-19
用途: 自転車の荷台

他の方も書いていましたが、私の物も左斜め上に曲がって溶接されていました。
治具が悪いのか?
職人の腕が悪いのか?
高級品では無いですが、ブランド名で買っただけに残念です。
また、ネジもユニクロ鉄ネジですが、これだと割と早くに錆びますよね?
何故ステンレスにしていないのか、疑問が残ります。

対象商品 : 05703102
2018-01-26
用途: 自転車のリアキャリアに・・・

品質や仕上がりはイマイチですが価格相応でしょうか。
固定なども特には問題ないですが、耐重量が10kgはカバンや荷物を固定するにも少し弱い気がしました。
取り付けると結構上下に跳ねているので、構造か鉄の肉厚か
もう少し改良すると安心感がある。

対象商品 : 05703102
2018-02-13
用途: MTBのリアキャリアとして
教育・研究機関

センターと微妙に台座がずれて溶接されていて、サドル支柱に取り付けるとタイヤと平行にならず少し傾いた状態になってしまった。検品チェックが甘いかな。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
不良品の可能性もございます。よろしければお手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか。宜しくお願いい申し上げます。

対象商品 : 05703102
2017-05-27
用途: 折り畳み自転車
ARC

商品クオリティー・価格・迅速な対応でとても満足してます。

対象商品 : 05703102
2015-10-06
用途: シートポストに取り付け

安くて使い勝手がいいです。
前後調整固定ボルトを閉めると、パイプが潰れて塗装が剥がれるので、一度決めたら動かさない覚悟がいるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする