CAPTAIN STAG
お気楽!携帯ポンプ
英式、仏式、米式対応
ボール用、浮き輪用アダプター付属
伸縮ボディで操作性抜群です
ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。
樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)
約600
材質
本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
60×34×215
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702183
Y-3222
イエロー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
05702174
Y-3221
レッド
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください