ダイヤル式ワイヤー錠180 コイルタイプ

ダイヤル式ワイヤー錠180 コイルタイプ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。
ブラケット付でシートポストに取付け可能。

材質本体=亜鉛合金(カバー、ダイヤル:ABS) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ブラケット=ポリプロピレン ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ8×長さ1800タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800取付可能寸法(mm)20~33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702488Y-4386スモークダイヤル式8
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05702488Y-438657629006Y-4396Y-4386 ワイヤー錠180D Φ8/ブラケット付/コイルタイプ CAPTAIN STAG 57629006ワイヤー錠180D Φ8/ブラケット付/コイルタイプCAPTAIN STAG1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702488
2021-05-16
用途: 設定した番号が変わる

1年ぐらい使用しました。
そしたら、突然設定した番号が変わり、開かなくなりました。自転車用に使用してますが、もし自転車に施錠中だったらと考えるとゾッとします。
家で、じっくり鍵の番号を探ってみたら、不規則に1つ番号がズレていました。
設定した番号が例えば、1234で解除できるとします。
突然1343のように、1コ数字がズレる感じで、変わってました。
駐輪場に駐輪中や、買い物の時にこのようになってしまったら大変なことになっていました。
これは、致命的なことだと感じます。
二度とこの手の鍵は、使わないと思うぐらいの出来事でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする