曜日別特売

ドアエッジモール 6m

ドアエッジモール 6m - 星光産業
(3件のレビュー)

ボディにフィットする新形状のドアモール。
ミニバン・SUV等に最適なサイズ。
ブラックカラー(全長6mの1本巻)。

幅(mm)8ブラック全長(m)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×6000×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755094EW-123
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05755094
2019-05-19
用途: 自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

使いましたが、取り付けが少し期待したより面倒だった奥行きが余りにないので切り込みが大変だった、両面テープも使いずらい。

対象商品 : 05755094
2017-06-07
用途: 自家用車ドアエッジの小キズ隠しに装着

車色と同色で感じ良く材質も柔らかく曲面への処理も楽でした。付属の両面テープは部分々での貼付けになるのですが、市販品で全面で貼付けをしました。両端は剥離しやすいのを考慮して黒アルミテープで補強しました。

対象商品 : 05755094
2015-11-23
用途: ドアガード

同様の商品の市場価格より安いので、リピート購入しました。。
市販品はシルバーやクリアが多数ですが、黒なので、ドアガードとして使うには目立たない点が良いです。
長さも6mありますので、所有のミニバンのフロントドア2枚とリアスライドドア2枚に足りました。装着は付属の両面テープで固定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする