曜日別特売

ステップガード

ステップガード - 星光産業ステップガード - 星光産業ステップガード - 星光産業ステップガード - 星光産業ステップガード - 星光産業
(14件のレビュー)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)

寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755155EW-34
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05755155
2022-09-19
用途: 商品名どおりステップガードに使用

比較的厚みもあり、キズの防止をしてくれそうです。ただ、曲面部は時間が経つとテープが剥がれてくるので、素材としてもう少し伸びて欲しいです。

対象商品 : 05755155
2022-04-05
用途: 車のギズ防止

車椅子から車に乗り移るとき、車椅子を車に密接させるため、新車が傷だらけになるのを未然に防止するため購入。思ったより厚めでソフトな素材で貼りやすく、しっかりと貼ることができました。

対象商品 : 05755155
2019-07-26
用途: 車のキズ防止

軽の箱バンを買いましたが、乗り降り時にステップにキズが付きそうなので、キズ防止の為購入。ドライヤーで暖めながら貼り付け、綺麗に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 05755155
2019-05-30
用途: 車体の塗装の保護のために貼り付けましたが、曲線部分にはきれいに張り付けできませんでした。
運輸・通信業

伸びる材料で作られていれば、曲線にも旨く貼れると思います。

対象商品 : 05755155
2019-01-25
用途: 車ステップの傷つき防止
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさを買って調整できる点は丸。但し表面が滑りにくいのと厚みがあるせいで貼る時のエアが抜けづらい。費用対効果を考えればまーいいかなって商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05755155
2018-06-29
用途: 車の内側ドア、ステップ部分
卸売・小売業

新車購入にあわせてドアの内側部分とステップ部分に張ってます。乗り降りの時に足が当たっても気にせず乗り降りできます。

対象商品 : 05755155
2018-04-17
用途: 車のステップの保護
建設業・工事業

新車の車にテープが貼ってあったのですが、少し剥がれ破れてきたので方々探してたのですが、まさしくこれでした、ピンポン♪
あとは値段が少し安ければ・・・。

対象商品 : 05755155
2017-10-18
用途: 車の傷防止
サービス業

柔らかい材質なので、ボディの微妙なカーブにもフィットします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする