SEIWA(セイワ)
GLOSSYナンバーフレームセット
フロントとリアのセット商品。
輝く上質な光沢を再現。
高品質なクロームメッキ採用。
純正のボルトを使用出来ます。
ナンバープレートの固定ステーがある車種にも対応。
基準・法規定適合品。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
340
色
メタルBK
高さ(mm)
170
奥行(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73665588
K445
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください