TAC耐熱ダクト MD-25

TAC耐熱ダクト MD-25 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)

用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576452621115-050 5m-5154.52110
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576453521115-065 5m-6771.52 1/2140
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576454421115-075 5m-76803160
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576455321115-100 5m-102.51064210
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576456221115-125 5m-127.51315250
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576457821115-150 5m-152.5155.56280
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576458721115-200 5m-2022058380
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297365621115-250 5m0.007(0.07)25325610510
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297366521115-300 5m0.007(0.07)303306.512610
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

TAC耐熱ダクト MD 25 不燃認定 210729
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする