WAKI(和気産業)
ガラスつまみ
(1件のレビュー)
材質
ガラス
色
クリア
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11088997
IK-167
W38×D34
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
11089006
IK-168
W32×D35
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください