WAKI(和気産業)
ガラスつまみ
適合扉厚(mm)
15~22
色
クリア
材質
ガラス
種類
つまみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089015
IK-169
W40×D30
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11089024
IK-170
W36×D25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください