WAKI(和気産業)
真鍮つまみ
材質
真鍮
寸法(mm)
W14×D31
色
ニッケル
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089207
IK-253
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください