WAKI(和気産業)
真鍮つまみ
材質
真鍮
色
ゴールド
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089216
IK-256
W22×D26
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
11089225
IK-257
W25×D29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください