WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途
小箱や家具のツマミの取付けに。
材質
セラミック
寸法(mm)
W28×H26
色
ライトブルー
質量(g)
34
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品の為、柄や色調、サイズに多少のバラつきがございます。
軽微なキズや汚れがある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089286
IK-138
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください