WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途
小箱や家具のツマミの取付けに。
材質
セラミック
寸法(mm)
W31×D40
色
ホワイト
質量(g)
37
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品の為、柄や色調、サイズに多少のバラつきがございます。
軽微なキズや汚れがある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089347
IK-144
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください