WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
(1件のレビュー)
材質
セラミック
寸法(mm)
W40×D30
色
ホワイト
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089356
IK-145
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください