WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
寸法(mm)
W39×D27
適合扉厚(mm)
15~22
材質
セラミック
種類
つまみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089548
IK-164
スカイブルー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11089532
IK-163
クリーム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください