WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
寸法(mm)
W40×D22
適合扉厚(mm)
15~22
材質
セラミック
種類
つまみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089575
IK-171
ピンク
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11089584
IK-172
ブルー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください