カムスライダー(エコノミーシリーズ)

カムスライダー(エコノミーシリーズ) - タカノカムスライダー(エコノミーシリーズ) - タカノ

EMC-75-100-40はパンチ取り付け面積が75×100mmとなっておりますのでEMC-75-50-40タイプではパンチ取り付け面積が不足する場合や加圧力を増したい場合に使用出来ます。

形状
角
シャットハイト(mm)
143
パンチ取付面積(mm)
75×100
オープンハイト(mm)
190.6
カム角(°)
40
最大加圧力(t)
8
有効ストローク(mm)
40
内容量
1セット
関連資料:寸法図
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791126EMC-75-100-40
¥74,500
¥69,980
¥76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする