MC用二面ジグブロック(ブッシングタイプ)

MC用二面ジグブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売

ピッチ内も精密に仕上げています。
ブッシングタイプですので、専用治具として使用出来ます。

用途
横型マシニング用専用治具ベース。
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05506072MJBS-5075B12837-8659750250(±0.2)500
¥2,044,545
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506099MJBS-6370B16837-8663700315(±0.2)630
¥2,520,577
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506257MJBS-4050B16837-8651500200(±0.2)400
¥1,164,610
¥989,800
¥1,088,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506406MJBS-8080B12837-8671800400(±0.2)800
¥3,450,617
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506431MJBS-5075B16837-8660750250(±0.2)500
¥2,087,087
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506492MJBS-8080B16837-8672800400(±0.2)800
¥3,450,617
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506991MJBS-5060B12837-8656600250(±0.2)500
¥1,689,300
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507000MJBS-4065B16837-8654650200(±0.2)400
¥1,456,455
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507061MJBS-80100B12837-86681000400(±0.2)800
¥4,229,230
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507122MJBS-80100B16837-86691000400(±0.2)800
¥4,890,947
¥4,198,000
¥4,617,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507201MJBS-5060B16837-8657600250(±0.2)500
¥1,519,018
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507246MJBS-6385B16837-8666850315(±0.2)630
¥2,995,497
¥2,598,000
¥2,857,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507429MJBS-6385B12837-8665850315(±0.2)630
¥2,945,447
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507490MJBS-4050B12837-8650500200(±0.2)400
¥1,141,977
¥969,800
¥1,066,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507508MJBS-4065B12837-8653650200(±0.2)400
¥1,423,923
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507666MJBS-6370B12837-8662700315(±0.2)630
¥2,471,193
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする