シンビ
ステッチメニュースタンド
高級感と安定感は抜群です!
材質
芯材:スチール/表面:PUレザー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528018
OSE4
ブラウン
120×60×83
13
9-2051-1502
6-1857-1402
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00528054
OSE4
ブラック
120×60×83
13
9-2051-1503
6-1857-1403
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00527993
OSE3
ブラック
110×70×105
18
9-2051-1403
6-1857-1303
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください