曜日別特売

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) - 三菱電機
(2件のレビュー)
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05769873M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 50HZ501001201P2W
44,900
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
05769934M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 60HZ60100301P2W
41,700
30,980
34,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
05769968M7UM-S33R 1P2W 200V 120A 50HZ KEN N502001201P2W
50,600
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
05769995M7UM-S33R 1P2W 200V 30A 50HZ50200301P2W
41,700
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
05770083M8UM-S33R 1P3W 100V 250A 50HZ TEK N501002501P3W
81,000
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
05771264M7UM-S33R 1P2W 100V 5A 50/60HZ50/6010051P2W
46,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05771273M7UM-S33R 1P2W 200V 5A 50/60HZ50/6020051P2W
46,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21442968M7UM-S33R 1P2W 110V 5A 50/60HZ50/6011051P2W
46,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05769925M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 50HZ KEN N50100301P2W
44,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
05770056M8UM-S33R 1P3W 100V 120A 60HZ601001201P3W
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05770153M8UM-S33R 3P3W 200V 120A 50HZ502001203P3W
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05769882M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN N501001201P2W
50,600
取扱い終了
返品不可
05769898M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 60HZ601001201P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05769907M7UM-S33R 1P2W 100V 120A 60HZ KEN N601001201P2W
50,600
取扱い終了
返品不可
05769916M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 50HZ50100301P2W
41,700
取扱い終了
返品不可
05769943M7UM-S33R 1P2W 100V 30A 60HZ KEN N60100301P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05769952M7UM-S33R 1P2W 200V 120A 50HZ502001201P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05769977M7UM-S33R 1P2W 200V 120A 60HZ602001201P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05769986M7UM-S33R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN N602001201P2W
50,600
取扱い終了
返品不可
05770004M7UM-S33R 1P2W 200V 30A 50HZ KEN N50200301P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05770013M7UM-S33R 1P2W 200V 30A 60HZ60200301P2W
41,700
取扱い終了
返品不可
05770022M7UM-S33R 1P2W 200V 30A 60HZ KEN N60200301P2W
44,900
取扱い終了
返品不可
05770038M8UM-S33R 1P3W 100V 120A 50HZ501001201P3W
47,900
取扱い終了
返品不可
05770047M8UM-S33R 1P3W 100V 120A 50HZ TEK N501001201P3W
53,100
取扱い終了
返品不可
05770065M8UM-S33R 1P3W 100V 120A 60HZ TEK N601001201P3W
53,100
取扱い終了
返品不可
05770074M8UM-S33R 1P3W 100V 250A 50HZ501002501P3W
77,700
取扱い終了
返品不可
05770092M8UM-S33R 1P3W 100V 250A 60HZ601002501P3W
77,700
取扱い終了
返品不可
05770108M8UM-S33R 1P3W 100V 250A 60HZ TEK N601002501P3W
81,000
取扱い終了
返品不可
05770117M8UM-S33R 1P3W 100V 30A 50HZ50100301P3W
43,800
取扱い終了
返品不可
05770126M8UM-S33R 1P3W 100V 30A 50HZ TEK N50100301P3W
47,100
取扱い終了
返品不可
05770135M8UM-S33R 1P3W 100V 30A 60HZ60100301P3W
43,800
取扱い終了
返品不可
05770144M8UM-S33R 1P3W 100V 30A 60HZ TEK N60100301P3W
47,100
取扱い終了
返品不可
05770162M8UM-S33R 3P3W 200V 250A 50HZ TEK N502002503P3W
81,000
取扱い終了
返品不可
05770178M8UM-S33R 3P3W 200V 120A 60HZ602001203P3W
47,900
取扱い終了
返品不可
05770187M8UM-S33R 3P3W 200V 120A 60HZ TEK N602001203P3W
53,100
取扱い終了
返品不可
05770196M8UM-S33R 3P3W 200V 250A 50HZ502002503P3W
77,700
取扱い終了
返品不可
05770205M8UM-S33R 3P3W 200V 250A 50HZ TEK N502002503P3W
81,000
取扱い終了
返品不可
05770214M8UM-S33R 3P3W 200V 250A 60HZ602002503P3W
77,700
取扱い終了
返品不可
05770223M8UM-S33R 3P3W 200V 250A 60HZ TEK N602002503P3W
81,000
取扱い終了
返品不可
05770232M8UM-S33R 3P3W 200V 30A 50HZ50200303P3W
43,800
取扱い終了
返品不可
05770248M8UM-S33R 3P3W 200V 30A 50HZ TEK N50200303P3W
47,100
取扱い終了
返品不可
05770257M8UM-S33R 3P3W 200V 30A 60HZ60200303P3W
43,800
取扱い終了
返品不可
05770266M8UM-S33R 3P3W 200V 30A 60HZ TEK N60200303P3W
47,100
取扱い終了
返品不可
05771282M8UM-S33R 1P3W 100V 5A 50/60HZ50/6010051P3W
49,200
取扱い終了
返品不可
05771298M8UM-S33R 3P3W 200V 5A 50/60HZ50/6020053P3W
49,200
取扱い終了
返品不可
21442986M8UM-S33R 3P3W 200V 120A 50HZ TEK N502001203P3W
53,100
取扱い終了
返品不可
21442995M8UM-S33R 3P3W 110V 5A 50/60HZ50/6011053P3W
49,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05770056M8UM-S33R 1P3W 100V 120A 60HZ68836996M8FM-S1R 1P3W 100V 120A 60HZM8UM-S33R 1P3W 100V 120A 60HZ 電子式・普通電力量計 三菱電機 68836996電子式・普通電力量計三菱電機1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05770153M8UM-S33R 3P3W 200V 120A 50HZ12285588M8FM-S1R 3P3W 200V 120A 50HZ画像準備中電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)三菱電機1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05770178
2016-06-02
用途: 工業団地のキュービクル内に新規取付
婦中鉄工業団地協同組合製造業

従来の電力量計は取付できない所でも省スペースでばっちりでした。
変流器が不要もグーです。取付用ビス2本付きがベターですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05770135
2014-12-11
用途: 各階の電力量を知る

仕様・取扱いは問題なく動作良好でした。クランプ式電流検出器があれば最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする