曜日別特売

力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ

力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ - 三菱電機
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05771255YP-12NPF B 0.5-1-0.5 3P3W 110V 5A
51,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47845752YP-12NPF B 0.5-1-0.5 3P3W 110V 5A
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38734902YP-12NPF B 0.5-1-0.5 3P3W 110V 5A
39,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47845752YP-12NPF B 0.5-1-0.5 3P3W 110V 5A05771255YP-12NPF B 0.5-1-0.5 3P3W 110V 5A画像準備中力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ三菱電機1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする