シンビ
スティックメニューブック
新設計のスティック形状のバインダーを採用。背表紙のデザインプレートを印刷して差替えることにより、お手軽にカスタマイズが可能です。シンビホームページよりダウンロード可能です。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
仕様
A4・4ページ
付属品
ビニール-67(2枚)
幅(mm)
255
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
PP
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771772
ST-111
茶
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05771788
ST-111
黒
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください