シンビ
スリムメニューブック
ファッショナブルな水絞柄のメニューブックです。
用途
ドリンク。アルコール用のメニューに向いています。
色
黒
仕様
縦長・4ページ
付属品
ビニール-9、MC-3G金
幅(mm)
125
高さ(mm)
275
材質(本体)
発泡PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771797
MS-303
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください