シンビ
メニューブック
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
黒
仕様
縦長レールタイプ・4ページ
付属品
ビニール-69、PR-0
幅(mm)
180
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771824
LS-116
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください