ステンレスワゴン ゴムキャスター

ステンレスワゴン ゴムキャスター - クラフトワークステンレスワゴン ゴムキャスター - クラフトワーク
材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
全高(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781362CW-11450600930600×450×930100
50,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781378CW-12450750930750×450×930100
56,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781405CS-1A300450750450×300×75050
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781414CS-1B450600750600×450×75050
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781423CS-1C450750750750×450×75050
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする