ステンレスワゴン 導電キャスター

ステンレスワゴン 導電キャスター - クラフトワークステンレスワゴン 導電キャスター - クラフトワーク
材質SUS304内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781387CW-11D-600450930
51,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781396CW-12D-750450930
57,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781432CS-1AD-450300750
28,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781448CS-1BD-600450750
31,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05781457CS-1CD1750450750
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする