シンビ
バインダー式メニューブック
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771937
スリム-B・ABW・L
茶
280
B4
382
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05771946
スリム-B・ABW・L
黒
280
B4
382
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05771955
スリム-B・SUPER-ASP
茶
238
A4
315
¥
2,700
取扱い終了
05771964
スリム-B・SUPER-ASP
黒
238
A4
315
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください