三和ハイドロテック
ステンレス製マグネットポンプ
マグネットポンプは完全に液漏れゼロのポンプです。
材質(本体)
SCS13(SUS304)
温度範囲(℃)
-20~130
比重
1
粘度
10cSt未満
内容量
1台
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電圧(V)
モーター電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771973
MA25-S5
12(R1/2)
14(R1/2)
0.0.25
100
100
50
2.5
10
-
¥204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05771982
MA25-S6
12(R1/2)
14(R1/2)
0.025
100
100
60
3.5
10
-
¥204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05771998
MA60-S5
12(R1/2)
14(R1/2)
0.060
100
100
50
2.5
10
-
¥214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772007
MA60-S6
12(R1/2)
14(R1/2)
0.060
100
100
60
3.5
10
-
¥214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772016
MB60-S5
13(R1/2)
14(R1/2)
0.060
100
100
50
5
10
-
¥242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772025
MB60-S6
13(R1/2)
14(R1/2)
0.060
100
100
60
7.5
10
-
¥242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772034
MMP10-S5
13(R1/2)
15(R1/2)
0.090
200
200
50
4.5
15
-
¥227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772043
MMP10-S6
13(R1/2)
15(R1/2)
0.090
200
200
60
7
15
-
¥227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772052
MMP11-S5
15(R1/2)
15(R1/2)
0.2
200
200
50
10
20
-
¥290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772068
MMP11-S6
15(R1/2)
15(R1/2)
0.4
200
200
60
15
24
-
¥317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772077
MMP22-S5
20(R3/4)
25(R1)
0.4
200
200
50
8
50
-
¥307,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772086
MMP22-S6
20(R3/4)
25(R1)
0.4
200
200
60
12
60
-
¥338,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772095
MMP21-S5
20(R3/4)
20(R3/4)
0.4
200
200
50
15
40
-
¥415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772104
MMP21-S6
20(R3/4)
20(R3/4)
0.55
200
200
60
24
30
-
¥433,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772113
MP210-S5
20A
25A
0.75
-
200
50
9
80
-
¥453,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772122
MP210-S6
20A
25A
0.75
-
200
60
13
90
-
¥453,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772138
MP220-S5
20A
25A
0.75
-
200
50
15
70
-
¥473,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772147
MP220-S6
20A
25A
1.5
-
200
60
21
90
-
¥480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772156
MP221-S5
20A
25A
1.5
-
200
50
25
85
-
¥498,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772165
MP221-S6
20A
25A
2.2
-
200
60
35
100
-
¥530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772174
MP222-S5
20A
25A
2.2
-
200
50
36
100
-
¥581,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772183
MP222-S6
20A
25A
3.7
-
200
60
52
120
-
¥630,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772192
MP420-S5
25A
40A
1.5
-
200
50
16
180
-
¥492,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772208
MP420-S6
25A
40A
2.2
-
200
60
23
200
-
¥522,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772217
MP421-S5
25A
40A
2.2
-
200
50
20
200
-
¥531,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772226
MP421-S6
25A
40A
3.7
-
200
60
30
260
-
¥579,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772235
MP541-S5
40A
50A
2.2
-
200
50
18
300
-
¥587,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772244
MP541-S6
40A
50A
3.7
-
200
60
25
340
-
¥641,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772253
MP542-S5
40A
50A
3.7
-
200
50
30
260
-
¥701,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772262
MP542-S6
40A
50A
3.7
-
200
60
40
200
-
¥585,286
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772278
MP423-S5
25A
40A
5.5
-
200
50
50
100
-
¥750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772287
MP423-S6
25A
40A
7.5
-
200
60
65
150
-
¥797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772296
MP543-S5
40A
50A
5.5
-
200
50
33
400
-
¥824,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772305
MP543-S6
40A
50A
7.5
-
200
60
42
450
-
¥873,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772314
MP842-S5
40A
80A
5.5
-
200
50
26
600
-
¥852,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05772323
MP842-S6
40A
80A
7.5
-
200
60
30
700
-
¥900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136065
MP210-B5
20A
25A
0.75
200
200
50
9
80
-
¥583,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136074
MP210-B6
20A
25A
0.75
200
200
60
13
90
-
¥583,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136083
MP220-B5
20A
25A
0.75
200
200
50
15
70
-
¥608,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136092
MP220-B6
20A
25A
1.5
200
200
60
21
90
-
¥616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136108
MP221-B5
20A
25A
1.5
200
200
50
25
85
-
¥638,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136117
MP221-B6
20A
25A
2.2
200
200
60
35
100
-
¥696,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136126
MP222-B5
20A
25A
2.2
200
200
50
36
100
-
¥755,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136135
MP222-B6
20A
25A
3.7
200
200
60
52
120
-
¥831,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136144
MP420-B5
25A
40A
1.5
200
200
50
16
180
-
¥631,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136153
MP420-B6
25A
40A
2.2
200
200
60
23
200
-
¥684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136162
MP421-B5
25A
40A
2.2
200
200
50
20
200
-
¥696,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136178
MP421-B6
25A
40A
3.7
200
200
60
30
260
-
¥770,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136187
MP541-B5
40A
50A
2.2
200
200
50
18
300
-
¥762,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22136196
MP541-B6
40A
50A
3.7
200
200
60
25
340
-
¥844,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ