SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
軸付チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
13
軸長(mm)
50
適合材
金属
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
32
38
50
65
75
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05774475
F-120
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774484
F-121
38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
05774493
F-122
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05774502
F-123
65
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774518
F-124
75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774527
F-125
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください