SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
軸付キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
13
軸長(mm)
50
適合材
樹脂、木、竹材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05774536
F-130
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774545
F-131
65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774554
F-132
75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774563
F-133
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください