SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
13
軸長(mm)
50
適合材
樹脂、木、竹材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05774572
F-140
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774588
F-141
65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774597
F-142
75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05774606
F-143
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください