曜日別特売

鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布

鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布 - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布 - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。

用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂磁石寸法(mm)Φ100内容量1個
注意
※安全パッドを必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05774834F-200
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする