(9件のレビュー)

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。

商品タイプ詰め替え用成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸寸法(mm)206×132×290液性中性エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05776566270231
オープン
4,998
5,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05776566
2023-10-19
用途: 家庭用
サービス業

仕事で使おうと思って購入しましたが、仕事先で用意があったので家庭用にしました。小さなボトルに分けて持ち歩き、手の消毒に使用しています。目に見えませんが多分すごく効果があると思います。気分的にもストレスが軽減されています。

対象商品 : 05776566
2023-09-13
用途: 清掃時
製造業

別容器に移して使っているので、キャップをつけていただけると大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05776566
2021-09-07
用途: 什器、手指消毒
建設業・工事業

一時期は入手困難でしたが、やっと普通に75%のアルコールを購入できるようになりました。
容量や使い勝手が良く、非常に重宝しています。アルコール消毒の安心感は必須だと感じます。

対象商品 : 05776566
2022-05-06
用途: 来校者の手指消毒に使用
教育・研究機関

他社より価格が安いので助かっています。送料無料なのも良いです。

対象商品 : 05776566
2021-01-13
用途: 身の回りの消毒に。

アルコール高濃度なので安心して使えています。
個数制限無く購入できるので、2個ずつ購入することが多いです。

対象商品 : 05776566
2020-12-27
用途: 社内除菌等
株式会社ビーコスサービス業

この時期に、高アルコールでのコスパでは文句なしです。遠慮なくスプレーして使うには最適、多少揮発性の低さはあるので★減らしましたがそれ以外は大変良いです。

対象商品 : 05776566
2022-11-16
用途: 飲食の接客時及び入店者用に使用。
くどう珈琲卸売・小売業

この容器から出すとき用のポンプなどが付属されていると良い。他の容器に移しにくい。

対象商品 : 05776566
2015-05-09
用途: 除菌

まな板の除菌や、窓の桟などのすみっこのカビ取りなど、重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする