サニプラン
多用途洗剤EX
被洗浄物の素材を傷めません。洗浄力が高く、除菌作業前の洗浄に最適
用途
一般洗浄用の中性洗剤。
液性
中性
成分
界面活性剤 56%(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
寸法(mm)
350×200×420
使用量
水40Lに対して10~20g
内容量
1個(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05776268
213003
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください