曜日別特売
モノタロウ

ビードヘルパー PCチェンジャー用

ビードヘルパー PCチェンジャー用 - モノタロウビードヘルパー PCチェンジャー用 - モノタロウビードヘルパー PCチェンジャー用 - モノタロウ
(12件のレビュー)

タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。

用途乗用車用材質樹脂幅(mm)150厚さ(mm)48全長(mm)290質量(g)560内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※樹脂製なのでアルミホイールに使用出来ますが、ホイールによってはすり傷がつく場合ががあります。またホイールの形状により、使用できない場合があります。ご注意ください。
※小型車など、一般車よりホイールが小さいと引っかかりにくい場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781746M500A
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05781746
2021-05-23
用途: 17インチタイヤ交換
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりしっかりした作りで楽にビートを下げる事がで来ました。

2023-04-28
用途: バール使うよりホイール傷が付かなくて済むかと思いきやゴミ
アザレ御代田店

バール使うよりホイールが傷付かず済むと思いきや255/35-18組み換え時に使用
全くもってゴミです
このサイズだとまずホイールとタイヤの間に引っ掛かりません
爪が暑くて奥まで入らない
結局バールで少し下げて本製品を入れても、力が掛からずなんの役に立ちませんでした。
モノタロウ史上最悪でした...

8が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 05781746
2016-12-02
用途: タイヤ交換

変わった商品で引かれて購入しました。タイヤレバーでするより傷が付きにくく大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05781746
2018-01-06
用途: タイヤ組み替え

もう少しかかり部分が、深いほうが使いやすいかなぁ。

3が参考にしています
対象商品 : 05781746
2019-11-27
用途: タイヤ交換
大谷モータース

作りがしっかりしているのでずれることもなく、外すときも外しやすいので作業性が上がりました。

対象商品 : 05781746
2016-02-15
用途: タイヤ交換

傷はつかないかもしれないが、正直使える工具ではない。この程度でこの価格は高すぎる。無駄な買い物だった。今まで通り曲がりの入った専用レバーを使ったほうが作業効率があがります。無意味な商品です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 05781746
2015-03-18
用途: タイヤの入替え

もう少し長いと力が入れやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 05781746
2016-04-16
用途: タイヤ交換
有限会社 エフ・テック

いまいちでした。ホイールリムに引っ掛かりが浅くビードの押えも深く押えられなくて
使えませんでした。(一部使えるものもありました)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする