タンク式高圧洗浄機充電タイプ別売バッテリー

タンク式高圧洗浄機充電タイプ別売バッテリー - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】タンク式高圧洗浄機充電タイプSDT-L01Nの別売バッテリーです。
対応商品↓
・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

適合SDT-L01、SDT-L01Nブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×168×78使用電池充電式リチウムイオン電池電池電圧/DC36V、容量/2000mAh電池寿命250回充電時間(時間)最大5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535707SHP-L3620
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする