曜日別特売
モノタロウ

ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応

ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 - モノタロウ
(8件のレビュー)

ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。
アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。

用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1内容量1セット
取扱説明書:(60.0MB)
注意
※リザーブタンクにラジエターキャップがついている(ラジエターキャップがラジエター本体についていない)車輌には使用できません。またキャップの形状で使用できない車輌もあります。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781798MRT-919AD
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: BMWの年式によってはアダプターが合わない様子

加圧テスターのセットが欲しくて購入しましたが
オレンジのキャップ(雌ネジタイプ)はBMWに
使えると思っていましたが、「F20」には使えませんでした
ちょっと古めの「E系」には使えるかもしれませんが
購入する方は注意が必要です。
ちなみに「F20」に使えるアダプターは別に持っていたので、加圧テストはポンプだけ使って対応しました。
ポンプはアリエクで売っている安物と違って
とても出来が良いので、ポンプだけ購入できる様に
して頂きたいです。

対象商品 : 05781798
2024-08-16
用途: 船舶エンジンのクーラント漏れ点検
Aマリンワークス卸売・小売業

船舶エンジンの熱交換器からのクーラント漏れを確認するために購入しました。リークテスターで加圧して漏れが確認できました。価格もリーズナブルで良かったと思います。

対象商品 : 05781798
2022-03-29
用途: 整備必需品なので
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたリークテスターとキャップテスターが壊れたがメーカーに在庫がないとのことで急遽購入。
前メーカー品でもポンプやホースが10年程度しか持たないので
ちょくちょく交換していたが、
このセットではラジエターキャップテスターが付いていないので
モノタロウの「ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用」を同時に
買う必要があるが(あるいは国産用だけでもいいけれど)
ポンプ自体はどちらのものでも共用できるので
今回ポンプ2本になり同程度の期間使えるのではないかと期待。
値段もこの2セット分がキャップテスター部品と同じなので買い替えが楽。

1が参考にしています
対象商品 : 05781798
2021-10-04
用途: 車両の水漏れ検査
岡田電気建設業・工事業

対応車種にBMWとありながら、サブタンクにキャップが付いている車両には使用不可とあるので、疑問に思いながらも購入。結果、1992年式の5シリーズには問題なく使えます。視差による読み取り誤差が大きいので、目盛板にミラーが欲しいけど、安いので辛抱します。

2が参考にしています
対象商品 : 05781798
2017-04-27
用途: ラジエーターリークチェック
有限会社リッキー自動車・二輪車・自転車関連業

色々アタッチメントがそろっていてコストパフォーマンスに優れていると思いますラジエーターリークチェックが簡単にできます

2024-04-19
用途: 国産、輸入車のラジエーターリークテスト
有限会社我孫子自動車

社外品のラジエーターによってはアッチメントが使えない物がある。8番14番の組み合わせは特に使いづらく社外品との相性は最悪、多くの国産車がコレを使うので、対策品等が欲しいところですね。
あくまで趣味の整備用と考えた方が良いかと思います

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05781798
2020-02-22
用途: 冷却水漏れ確認

まだ一度しか使ってません。S321アトレーに使用しましたが、取り付け部より漏れてよくわかりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05781798
2018-06-23
用途: ラジエータリークテスト

今まで使っていたリークテスターだとDA64エブリー等の取り付けが合わずテストが出来ませんでしたが、こちらの商品には適合するアタッチメントがありリークテストが出来ました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする