カムスライダー(ボックス35シリーズ)

カムスライダー(ボックス35シリーズ) - タカノ

TCA-50-150はパンチ取り付け面積が50×150mmです。又、パンチプレートは取り付いておりません。

形状シャットハイト(mm)145パンチ取付面積(mm)50×150オープンハイト(mm)180カム角(°)45最大加圧力(t)12有効ストローク(mm)35内容量1セット
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791494TCA-50-150
92,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする