ホームエレクター ポスト

ホームエレクター ポスト - ERECTA(エレクター)
(1件のレビュー)
用途書架・物品棚・移動棚タイプ単体棚板高さ調整(mm)25.4mm間隔ポール径(Φmm)25内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05855535H12PS2SUS430ステンレス30025×300
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855544H12PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック30025×300
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855553H12PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト30025×300
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855492H18PS2SUS430ステンレス45025×450
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855508H18PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック45025×450
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855517H18PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト45025×450
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855456H26PS2SUS430ステンレス65025×650
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855465H26PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック65025×650
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855474H26PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト65025×650
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855413H28PS2SUS430ステンレス70025×700
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855422H28PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック70025×700
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855438H28PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト70025×700
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855377H29PS2SUS430ステンレス73025×730
4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855386H29PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック73025×730
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855395H29PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト73025×730
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855334H32PS2SUS430ステンレス80025×800
4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855343H32PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック80025×800
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855352H32PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト80025×800
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855727H40PS2SUS430ステンレス100025×1000
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855736H40PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック100025×1000
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855745H40PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト100025×1000
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855684H54PS2SUS430ステンレス140025×1400
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855693H54PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック140025×1400
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855702H54PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト140025×1400
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855648H63PS2SUS430ステンレス160025×1600
5,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855657H63PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック160025×1600
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855666H63PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト160025×1600
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855605H74PS2SUS430ステンレス190025×1900
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855614H74PB2スチール・エポキシコーティング仕上げブラック190025×1900
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855623H74PW2スチール・エポキシコーティング仕上げホワイト190025×1900
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855578H86PS2SUS430ステンレス220025×2200
6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05855562H12PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン30025×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855526H18PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン45025×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855483H26PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン65025×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855447H28PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン70025×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855404H29PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン73025×730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855368H32PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン80025×800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855754H40PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン100025×1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855718H54PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン140025×1400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855675H63PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン160025×1600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05855632H74PDBR2スチール・エポキシコーティング仕上げブラウン190025×1900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05855535H12PS225640538B12PS2H12PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640538ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855544H12PB225640644B12PB2H12PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640644ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855553H12PW225640757B12PW2H12PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640757ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855492H18PS225640529B18PS2H18PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640529ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855508H18PB225640635B18PB2H18PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640635ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855517H18PW225640748B18PW2H18PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640748ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855456H26PS225640520B26PS2H26PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640520ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855465H26PB225640626B26PB2H26PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640626ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855474H26PW225640739B26PW2H26PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640739ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855413H28PS225640504B28PS2H28PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640504ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855422H28PB225640617B28PB2H28PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640617ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855438H28PW225640730B28PW2H28PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640730ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855377H29PS225640495B29PS2H29PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640495ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855386H29PB225640608B29PB2H29PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640608ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855395H29PW225640714B29PW2H29PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640714ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855334H32PS225640486B32PS2H32PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640486ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855343H32PB225640599B32PB2H32PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640599ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855352H32PW225640705B32PW2H32PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640705ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855727H40PS225640477B40PS2H40PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640477ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855736H40PB225640590B40PB2H40PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640590ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855745H40PW225640696B40PW2H40PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640696ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855684H54PS225640459B54PS2H54PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640459ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855693H54PB225640565B54PB2H54PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640565ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855702H54PW225640678B54PW2H54PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640678ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855648H63PS225640450B63PS2H63PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640450ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855657H63PB225640556B63PB2H63PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640556ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855666H63PW225640669B63PW2H63PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640669ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855605H74PS225640434B74PS2H74PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640434ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855614H74PB225640547B74PB2H74PB2 ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) ERECTA(エレクター) 25640547ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855623H74PW225640660B74PW2H74PW2 ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) ERECTA(エレクター) 25640660ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05855578H86PS225640425B86PS2H86PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 25640425ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)ERECTA(エレクター)1組(2本)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05855422
2023-03-19
用途: 実験装置の棚
教育・研究機関

しっかりしています。不要になったら組み直して再利用できるので、実験装置の棚はホームエレクターの同じサイズで統一するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする