branchshelf(450×350)

branchshelf(450×350) - ERECTA(エレクター)

シンプルモダンなデザインが人気。

付属品テーパードスリーブ ブラック 1セットタイプ単体耐荷重(kg)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×40材質(天板)MDFアユース突板貼りオイル塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858554H1418BB1ダークブラウン
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05858563H1418BN1ナチュラル
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする