マイクロ超硬ルーター

マイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター - ティーシーティー・ジャパン
(1件のレビュー)

耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。

シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05841797RCF 0.84.50.8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841806RCF 0.950.9
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841815RCF 171
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841824RCF 1.581.5
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841833RCF 2102
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841858RCF 3123
オープン
869
956(税込)
当日出荷
05841842RCF 2.5102.5
オープン
869
956(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841797
2020-02-19
用途: 楽器製作等の木工
その他業種

ドレメルで使用しています。これまでは海外の楽器工具専門店より同等の品を取り寄せていましたが、こちらの商品で問題ありませんでした。
気軽に買い替えが出来るようになったので非常に助かっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
1が参考にしています
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする