曜日別特売
モノタロウ

プライバーセット 非貫通タイプ

プライバーセット 非貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 非貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 非貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 非貫通タイプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。

用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5内容量1セット(4本)
注意
※貫通式ではないのでハンマーなどで叩いての使用はできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853706MBAA008C
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05853706
2024-03-24
用途: 車の修理に使用
製造業

コストパフォーマンスが良い製品だった 製品の供給を委託されていると思いますが、紙の箱にプラスチックのケースが入った梱包でした。販売店などで展示などの時に必要なだけで、使用時も製品に傷はつきものなので、展示の必要のないモノタロウさんではエコの観点からも簡易的な包装で良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05853706
2024-02-01
用途: いろいろ

いままで長めのタイヤレバーで代用していましたが、やっぱり専用品はしならなくていいねー。先端がくさびなのもいいねー。貫通タイプじゃなくてもほとんど困らないよね。

対象商品 : 05853706
2022-05-20
用途: こじる作業にはコレ
医療・福祉・介護関連業

こじる系の作業にはマイナスドライバーやたがねやスクレイバーではなくてやはりコレ。
プライバーの中では最も安価だと思います。
あまり出番はないですが、いざという時にあってよかったと思えるような工具の一つです。

対象商品 : 05853706
2022-06-06
用途: 機器の解体
株式会社エネルギア・スマイルサービス業

想定上に大きのがあったことに後悔しました。
個々の寸法が知りたかった。

MonotaROからの回答

全長・軸長・先端幅の情報を記載していますのでご参考いただければ幸いです。

対象商品 : 05853706
2021-05-08
用途: 作業車のメンテ
卸売・小売業

あると便利だろうなって思いで購入したがマイナスドライバー当ててコンコンやるときなんかは一番小さいので代用できるし、ホースこじるのにはかかせない。2番目のサイズの物を多用するかな。モノもしっかりしてるしいい工具です。

対象商品 : 05853706
2021-02-12
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

工具専門店で購入するより安くて作りもしっかりしています。

対象商品 : 05853706
2021-01-20
用途: クルマの整備
DeLorean Owners Club

まだ使用していませんが、4本揃っていて良いと思います。

対象商品 : 05853706
2021-03-17
用途: 農機具のメンテ作業
農・林・水産業

作業性が大変よくなりました。値段も安く良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする