フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。



オイルポンプ修理時にオイルホースをホースピッチャーで止めましたが、外した時にゴムホースが潰れていました。
プライヤーで潰れを直しましたが、長時間の使用は避けた方が良いと思います。
ラジエーターに繋がっているオートマオイルのホースを抜くのにオイルが漏れないようにするために使いました。
しっかりとまって全然漏れてきませんでした。
使いやすいし買って正解でした。
以前、樹脂製のハサミ式タイプを使用していましたが、そこそこ硬めのホースだと今一つ圧力不足が生じてガソリンが洩れましたが、このタイプだと多少面倒でも趙ネジで手ごたえを感じながら締め付けして止めることができるので確実です。締め付ける際には、ホースを痛めてしまうのでバカ締めには注意が必要です。
固着したキャリパーピストンを油圧で外したいときに、キャリパーを外した状態でブレーキラインが切れていてもホースピンチャーで止めることで油圧が掛けられて非常に重宝しました。
作りもよくて、ガッチリ掴めますが、掴む部分が丸くなっているのでホースに傷が入りにくいです。
キャブの燃料ホースは普通に掴むことができました。
行灯カブのキャブは燃料コックがキャブに付いているので、こちらで燃料ホースを留めました。
しっかり燃料も止まり、ホースに傷つくことなく良かったです。
値段も安く、使い勝手が良かったです。