軽量虫眼鏡 (グリーン)

軽量虫眼鏡 (グリーン) - コンテック

高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。
湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。
高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります.

拡大率(倍)約2.4寸法(mm)W66×D34×H173材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853776LP-05B
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする