コンテック
ポケットルーペ 窓(グリーン)
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。
ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W47×D17×H118
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
50
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05853785
LP-12P
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください