曜日別特売

電子着火式サバイバルバーナー

電子着火式サバイバルバーナー - コンテック
(4件のレビュー)

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。
本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。
市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。

材質(本体)亜鉛合金寸法(mm)W20XD87XH40質量(g)82火炎温度(℃)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853916NHB-051200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05853916
2021-12-06
用途: ポンプ・ボイラー電気工具等の販売修理
卸売・小売業

以前に持っていたのですが、着火装置がダメになり、同機種を探していました、目に入ったのでそく購入しました、365日左のズボンのポケットに入っています。
銅管の数か所のロウ付け、ビスやボールトの固着を焼いて緩めたり、お墓参りの線香に風が吹いても容易く火をつける事ができ便利である。
今回の物は、ナイフやハサミ等を収納した時点で角が出っ張って引っかかりがあるので、アールを付けて欲しい。

対象商品 : 05853916
2021-05-01
用途: 現場作業時

他のレビューで早期に着火不良等が散見されたので心配でしたが、購入後ガンガン使っていますが問題なく使えています。荒く使わなければ大丈夫だと思われる。
また、ツールはおまけかなと思っていましたがちゃんと使えます。特にこの手のはさみは、有名ブランド品じゃないと全然切れなかったりしますが、なんと普通に切れました。

対象商品 : 05853916
2019-11-11
用途: ライターの代わり

5回ぐらい使用して着火スイッチが故障しました。全然使い物になりません。

対象商品 : 05853916
2018-06-06
用途: 墓参り時の線香への着火
建設業・工事業

月1回墓参りに行っています。5回目くらいまでは正常動作しておりました。6回目あたりから着火したり、しなくなったりという症状が現れ始め、ガスの出方が断続的になるようになり、7回目以降は「着火すればラッキー!」という状態になりました。 ガスはライター用のボンベを使用しております。(ガスコンロ用は使っておりません。) ナイフ・ハサミ・ヤスリがあり便利かと思いましたが実際に使ったことはありません。大きさはコンパクトで理想的とも思えますが、バーナー機能が役に立たないので全く駄目な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする